作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1段
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
両側手すりTRUSCO税込¥75,878~¥68,980~
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)税込¥17,578~¥15,980~
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~