絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(142)
  • 0.5~1.0未満(127)
  • 1.0~1.5未満(86)
  • 1.5~2.0未満(54)
  • 2.0~2.5未満(14)
  • 2.5~3.0未満(5)
  • 3.0~3.5未満(4)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 10以上(5)
  • 400(最大)(1)
  • その他(3)
段数
  • 1(53)
  • 2(72)
  • 3(73)
  • 4(58)
  • 5(36)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 300×400(4)
  • 300×600(3)
  • 331×254(2)
  • 456×400(2)
  • 500×240(2)
  • 500×400(31)
  • 500×600(3)
  • 600×400(81)
  • 600×450(4)
  • 600×600(5)
  • 800×400(31)
  • 800×600(3)
  • 900×450(4)
  • 900×600(6)
  • 1000×400(48)
  • 1000×600(3)
  • 1055×400(1)
  • 1453×236(1)
  • 1650×350(2)
  • その他(3)
材質
  • アルミ
  • その他(1)
  • ガラス繊維(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(22)
  • ステンレス(4)
  • (4)
  • 樹脂(11)
最大使用荷重(kg)
  • 80(5)
  • 100(55)
  • 110(2)
  • 120(19)
  • 130(2)
  • 135(1)
  • 150(153)
  • 160(1)
  • 200(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(116)
  • アルインコ(88)
  • エスコ(33)
  • ピカコーポレイション(32)
  • 長谷川工業(13)
  • HARAX(ハラックス)(12)
  • ナカオ(8)
  • アルミス(5)
  • 森山鉄工(4)
  • サカエ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • シンセイ(2)
  • エム・あい(1)
  • スーパーメイト(1)
  • TENMA(天馬)(1)
  • シンドー(1)
モノタロウ・TRUSCO・アルインコ・エスコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・HARAX(ハラックス)・ナカオ・アルミス・森山鉄工・サカエ・YAMAZEN(山善)・シンセイ・エム・あい・スーパーメイト・TENMA(天馬)・シンドー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ作業用踏台 アルミ 連結式モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120取扱説明書(2.2MB)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2段仕上アルマイト仕上げ
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
連結式アルミステップAS型 TRUSCO連結式アルミステップAS型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCOステップ(アルミ・縞板タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷
アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
折りたたみ作業台 WD-b 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b長谷川工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ 天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。 天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)62仕様折りたたみ式材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×300最大使用質量(kg)100
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
乗降補助踏台 ナカオ乗降補助踏台ナカオ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco森山鉄工(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工折りたたみ式作業用踏台 MTステップD森山鉄工(4件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ
作業台 アルインコ作業台アルインコ
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
58,980税込64,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
アルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型で軽量、移動もらくらくなアルミ作業台です。 ゴムマット付きで滑り防止になり、高齢の方やハイヒールをはいた方にも安全に昇降していただけます。 耐油性・耐候性に優れているため、工場内屋屋外の現場でも活躍します。 ワイドなステップ(幅425mm×奥行340mm)で踏み外しや転落事故を防止します。 滑り止め加工のアジャスター付(調整量最大10mm)で凹凸のある床面や小さな段差にも対応しています。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組み立て式材質本体:アルミ、滑り止めマット設置寸法・幅(mm)485アジャスター脱塩ビエラストマー天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)425
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
作業台 アルインコ作業台アルインコ
44,980税込49,478
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエアルミ足踏台連結タイプ(高床用)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型ピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS長谷川工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350設置寸法(幅W×奥行D)(mm)486×338最大使用質量(kg)120
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
連結式低床作業台 DG型 ピカコーポレイション連結式低床作業台 DG型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
作業用踏台 EWA エコシリーズ(アルミ製) 長谷川工業作業用踏台 EWA エコシリーズ(アルミ製)長谷川工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。踏ざん踏面幅(mm)200材質アルミ材質/仕上アルミ踏ざん間隔(mm)300各種認証エコマーク最大使用質量(kg)120
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場横手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場横手すりセット(H900・1100兼用)TRUSCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 本製品は本体の左右どちら側でも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7206適合機種TSF(C・GR)-255、256、257,265、266、267、285,286、287、2105、2106、2107、25256、25306、31075、3109、36259、36309、3675、369、3875、389、41010、41012、462512、463012、4610、4612、4810、4812、510125、51015材質アルミ合金タイプ天場横手すり

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)