絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1.0未満(5)
- 1.0~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(1)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.0~4.5未満(1)
- その他(1)
段数
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
- 300×400(2)
- 300×600(2)
- 500×400(3)
- 500×520(1)
- 500×600(2)
- 600×400(3)
- 600×600(2)
- 800×400(3)
- 800×600(2)
- 1000×400(3)
- 1000×600(2)
材質
- アルミ(6)
最大使用荷重(kg)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(3)
ブランド
- ピカコーポレイション
- モノタロウ(1)
- アルインコ(4)
- ナカオ(3)
- 長谷川工業(3)
- TRUSCO(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- HARAX(ハラックス)(2)
- 日本ファイリング(1)
- ネグロス電工(1)
- 森山鉄工(1)
特価
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(5)
0.5未満(3)
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(1)
その他(1)

Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から3日以内出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数2段踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から翌日出荷安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
アルミ製作業台 DWS型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から翌々日出荷背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは安全性の高い1100mmです。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から10日以内出荷縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ段数1段最大使用荷重(kg)150
連結式低床作業台 DG型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
折りたたみ式作業台 AG型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)400