絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(3)
- 1.0~1.5未満(2)
段数
- 2(1)
- 3(3)
- 4(2)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
- 500×240(1)
材質
- アルミ(3)
- ステンレス(1)
最大使用荷重(kg)
- 150(2)
- 200(1)
ブランド
- 森山鉄工
- TRUSCO(97)
- エスコ(24)
- 山崎実業(5)
- YAMAZEN(山善)(3)
- AIS (エイ・アイ・エス)(3)
- ネグロス電工(2)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- TENMA(天馬)(1)
- シンドー(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- 光大産業(1)
- 池川木材工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(3)
1.0~1.5未満(2)

作業用踏台 MTステップ X型eco
森山鉄工(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。用途倉庫・工場内などでの作業に。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ/アルマイト付踏ざん踏面幅(mm)240寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD
森山鉄工(4件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台当日出荷手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。用途事務所内などでの作業に。仕様完成品材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス踏ざん踏面幅(mm)240キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)最大使用荷重(kg)150材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
森山鉄工¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200