絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(4)
  • 1.5~2.0未満(6)
  • 2.0~2.5未満(5)
  • 2.5~3.0未満(6)
  • 3.0~3.5未満(10)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 4.5~5.0未満(5)
  • 5.0~5.5未満(2)
  • 5.5~6.0未満(2)
  • 6.0~6.5未満(5)
  • 7.0~7.5未満(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(4)
  • 120(3)
  • 140(1)
  • 150(5)
  • 200(1)
材質
  • アルミ
  • スチール(6)
段数
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
ブランド
  • ピカコーポレイション(10)
  • 長谷川工業(2)
  • アルインコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 森山鉄工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(6)
2.0~2.5未満(5)
2.5~3.0未満(6)
3.0~3.5未満(10)
4.5~5.0未満(5)
5.0~5.5未満(2)
5.5~6.0未満(2)
6.0~6.5未満(5)
7.0~7.5未満(2)
折りたたみ式作業台(CSD-F) アルインコ折りたたみ式作業台(CSD-F)アルインコ
229,800税込252,780
1台
当日出荷
頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法・幅(mm)523天板寸法・奥行(mm)500
連結式大型作業台 WB-a 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a長谷川工業
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型ピカコーポレイション
559,800税込615,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)ピカコーポレイション
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)ピカコーポレイション
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485
高所作業台快適ステージ STV 長谷川工業高所作業台快適ステージ STV長谷川工業
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、外部支え装着時設置寸法(幅×奥行):2050×2050mm材質アルミ設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1070×620最大使用質量(kg)100作業面寸法(mm)500×920
連結式大型作業台 DXL型 ピカコーポレイション連結式大型作業台 DXL型ピカコーポレイション
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型 ピカコーポレイション連結式大型作業台(片寄せタイプ) DXL-K型ピカコーポレイション
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
片側の張り出しを減らす事で対象物へ干渉せず寄せる事が可能になりました。トラックに寄せて使用する場合、タイヤの位置を気にせず寄せられる。片寄せ仕様で対象物に接近した接地ができ、より安全な荷役作業が可能です。張り出しは左右どちらでも組立可能です。追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
デスクステージ ピカコーポレイションデスクステージピカコーポレイション
769,800税込846,780
1台
翌日出荷
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280天場(天板)高さ(m)1360~1660全高(mm)2260~2560天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422寸法(Φmm)(踏ざん)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)関連資料図面(0.19MB)最大使用質量(kg)200設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
パイプ製足場 ベース付き PST-AB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型ピカコーポレイション
499,800税込549,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付) TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)TRUSCO(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500最大使用荷重(kg)120材質主要部:アルミ合金段数7作業床面広さ(mm)2600×980×320収納時全長(m)2.6天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
移動式足場 スナップアップ SNP型 ピカコーポレイション移動式足場 スナップアップ SNP型ピカコーポレイション
799,800税込879,780
1台
翌日出荷
主わく部分が折り畳み式で、組立・解体作業が大幅に短縮した移動式足場です。 作業床は40cm~200cmまで作業に応じて40cm間隔で高さを変えることができます。 ※画像の手すりは付属していません。手すりが必要な場合はオプションの手すり(SN-1B)をお買い求めください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・天井作業にも最適です。天板寸法(幅×奥行)(mm)2300×503最大使用荷重(kg)140仕様組立式材質アルミ合金キャスターストッパー付材質(キャスター)ゴムパイプ径(Φmm)50キャスター径(Φmm)130わく寸法(m)(支柱中心)0.75×2.50関連資料図面(0.11MB)天板寸法・幅(mm)2300天板寸法・奥行(mm)503
移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型 ピカコーポレイション移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から7日以内出荷
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120仕様組立式
MT 架台 森山鉄工MT 架台森山鉄工
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)750×750トラスコ品番466-0765適合機種750~2250mm材質アルミ仕上アルマイト(三価クロムメッキ使用)
パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワーピカコーポレイション
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金
高所作業台