絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(3)
- 1.0~1.5未満(6)
- 1.5~2.0未満(2)
- 2.0~2.5未満(3)
- 2.5~3.0未満(3)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(7)
- 4.0~4.5未満(4)
- 4.5~5.0未満(7)
- 5.5~6.0未満(3)
- 6.0~6.5未満(3)
- 7.0~7.5未満(1)
- 7.5~8.0未満(3)
- 8.0~9.0未満(3)
- 9.0~10.0未満(1)
- 10.0以上(4)
最大使用荷重(kg)
ブランド
- BBKテクノロジーズ(1)
- Genie(3)
- TRUSCO(1)
- アサダ(7)
- アルインコ(2)
- エスコ(2)
- トーケン(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- ナカオ(1)
- ピカコーポレイション(6)
- ヤマテック(2)
- 太陽工業(11)
- 日鐵住金建材(4)
- 藤本工業(2)
- 長谷川工業(20)
昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(6)
2.5~3.0未満(3)
3.5~4.0未満(7)
4.0~4.5未満(4)
4.5~5.0未満(7)
5.5~6.0未満(3)
6.0~6.5未満(3)
7.5~8.0未満(3)
8.0~9.0未満(3)
10.0以上(4)

トラック昇降ステップ TRHF-TS
アルインコ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷安全で昇降しやすい手がかり棒付です。用途トラックの荷台への昇降用として。仕様【手がかり棒】左右セットトラスコ品番710-5680材質アルミ段数3天板寸法(mm)400×360天板高さH(mm)1027~1408設置寸法(高さ)(mm)1030~1470収納寸法(mm)1098×658×156最大使用質量(kg)100
ボードキャリーハンドル
エスコ¥4,910税込¥5,4011組(2個)翌日出荷2人用ボード運搬用ツール ラバー・グリップ付 コンパクトなデザイン仕様●サイズ:140×116(H)mm●材質:スチール●重量:1.26kg
ボードトロリー
エスコ¥12,900税込¥14,1901台当日出荷楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ
トーヨーコーケン(TKK)¥659,800~税込¥725,780~1台3日以内出荷太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
簡易式くリフト 荷揚機 JA
長谷川工業¥289,800~税込¥318,780~1台8日以内出荷荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。仕様ウインチ出力300W・14m/min種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m使用場所2階用
富士 ブシステージFS-145 590x1200
藤本工業¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。トラスコ品番464-8072材質スチール質量(kg)53タイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmストッパー付4個作業床面広さ(mm)590×1200
ハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール)
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。トラスコ品番456-1589材質本体:スチール高さ(mm)700~900奥行(mm)750間口(mm)900均等荷重(kg)300【昇降時】100材質(天板)メラミン樹脂最小高さ(mm)700昇降方式ボールねじ構造ねじサイズ【アジャスター】M12×1.75最大高さ(mm)900
アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型
ピカコーポレイション¥3,198,000~税込¥3,517,800~1台11日以内出荷から31日以内出荷安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130
ツインマスト式高所作業台 リフト UL
長谷川工業¥3,198,000~税込¥3,517,800~1台8日以内出荷ツインマスト式高所作業台。材質アルミ(マスト部)タイプ2人乗り電源AC100V収納寸法(m)全高1.96×全長0.80×全幅2.80作業床面広さ(mm)700×1860
アッパーA-40
アサダ¥839,800税込¥923,7801台当日出荷ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832天板寸法(mm)750×400×15本体質量(kg)23最大積載荷重(kg)160駆動方式ポンプユニットP20高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板
ヤマテック¥279,800~税込¥307,780~1台5日以内出荷スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300色天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015奥行(mm)750均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)塩ビシート天板厚さ(mm)22最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板
ヤマテック¥279,800~税込¥307,780~1台5日以内出荷スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300色天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型
ピカコーポレイション¥3,398,000~税込¥3,737,800~1台10日以内出荷安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型
ピカコーポレイション¥2,798,000~税込¥3,077,800~1台10日以内出荷安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。 バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで) バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:660mm×680mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::AC100V ■吊り用金具付き ■フォークリフトのツメ差込スペースあり用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
のび~る
トーケン¥549,800~税込¥604,780~1台21日以内出荷配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準。本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。種別昇降装置:手動式(バネバランス式)材質移動車輛:ゴム直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付)表面処理溶融亜鉛メッキ作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型
ピカコーポレイション¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台4日以内出荷から17日以内出荷安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
手動式作業台 エコリフト EL70
長谷川工業¥1,098,000税込¥1,207,8001台8日以内出荷昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き用途高所での安全な作業にセット内容アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2200×680設置寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1500昇降方式手動式
荷揚げ機パワーコメット
アルインコ¥779,800~税込¥857,780~1セット10日以内出荷屋根材荷揚げ機です。スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。ロング台車仕様でソーラーパネル・ボードなどの荷揚げが可能です。用途屋根材の荷揚げに。材質はしご部:アルミ電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1000昇降速度(m/分)30
太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ PV
長谷川工業¥679,800税込¥747,7801セット10日以内出荷軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。用途太陽光パネル設置工事に。セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1質量(kg)92電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200はしごの長さ(m)8.1+曲り
アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能
日鐵住金建材¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。トラスコ品番858-64162018年トラスコ掲載ページ7 1213作業高さ(mm)1610(床/最低地上高)、4350(床/最高地上高)
法面用簡易リフト 中間支柱
長谷川工業¥17,980税込¥19,7781セット(3本)10日以内出荷万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。用途仮設工事用入数3本
法面用簡易リフト 上部支柱
長谷川工業¥9,498税込¥10,4481本10日以内出荷法面用簡易リフトの説明:万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。用途仮設工事用
フリーダムステージ 移動式室内足場 フリーダムステージ
長谷川工業¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷ワンタッチ式、仕上げ用足場に最適。タイプ折りたたみ式キャスターブレーキ付、Φ150mm各種認証(一社)仮設工業会認定品収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×1320×1940
マイティーパワー 荷揚機 (仮設リフト) TF
長谷川工業¥999,800~税込¥1,099,780~1台10日以内出荷倉庫内での使用に適した垂直リフト。材質鋼電源AC単相100V(935W/50・60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900安全装置落下防止装置つき操作方法押しボタン式
アルミ製ボード用荷揚機 マイティースライダー BS
長谷川工業¥869,800~税込¥956,780~1台10日以内出荷ボード用荷揚機の標準型。仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ電源AC単相100V(400W/50・60Hz)操作方法2点押しボタンスイッチ
マイティースライダー 荷揚機 JS
長谷川工業¥629,800~税込¥692,780~1台10日以内出荷昇降がスピーディーな万能荷揚機。仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅900×奥行600×背高450操作方法2点押ボタンスイッチ
マスト式高所作業台 リフト UL
長谷川工業¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台8日以内出荷マスト式高所作業台。材質アルミ(マスト部)タイプスタンダード電源AC100V作業床面広さ(mm)660×680
手動式高所作業台 セリフトロック SLR
長谷川工業¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌日出荷ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。 万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。 最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。 移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ質量(kg)210タイプ手動角度(°)(タラップ)77.5~85設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1550×1550作業床面広さ(mm)600×600最大使用質量(kg)125
アクアデッキ 水圧式高所作業台
長谷川工業¥1,898,000税込¥2,087,8001台8日以内出荷環境を汚さず、クリーンな水圧式。材質アルミ質量(kg)135タイプ水圧式電源AC100V作業床面広さ(mm)600×600
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら