ツインマスト式高所作業台 リフト

ツインマスト式高所作業台 リフト - 長谷川工業ツインマスト式高所作業台 リフト - 長谷川工業ツインマスト式高所作業台 リフト - 長谷川工業

ツインマスト式高所作業台。

材質
アルミ(マスト部)
タイプ
2人乗り
電源
AC100V
収納寸法(m)
全高1.96×全長0.80×全幅2.80
作業床面広さ(mm)
700×1860
内容量
1台
注意
※大型商品のため、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
作業床高さ(m)
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載荷重(kg)
作業床高さ(m)
設置寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08528616UL15EWAC4903401.96~4.731450×2310(アウトリガーセット時)
3,297,000
3,198,000
3,517,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08528625UL20EWAC5903401.96~6.131450×2310(アウトリガーセット時)
3,545,000
3,498,000
3,847,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08528634UL25EWAC6243401.96~7.521450×2310(アウトリガーセット時)
3,762,000
3,698,000
4,067,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08528643UL30EWAC6693401.96~8.911730×2480(アウトリガーセット時)
4,027,000
3,998,000
4,397,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08528652UL35EWAC7142721.96~10.211730×2480(アウトリガーセット時)
4,975,000
4,898,000
5,387,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
08528668UL40EWAC8152721.96~12.702350×2840(アウトリガーセット時)
6,560,000
6,498,000
7,147,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする