カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
          • 昇降式作業台
絞り込み
最大使用荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

昇降式作業台 :「昇降台」の検索結果

昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • 昇降台車
  • 昇降 台車
  • トラック昇降台
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
アッパーG 昇降式作業台 アサダアッパーG 昇降式作業台アサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
アッパーA-40 アサダアッパーA-40アサダ
839,800税込923,780
1台
当日出荷
ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832天板寸法(mm)750×400×15本体質量(kg)23最大積載荷重(kg)160駆動方式ポンプユニットP20高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
アッパーA-56 アサダアッパーA-56アサダ
799,800税込879,780
1台
当日出荷
アッパーL-443 アサダアッパーL-443アサダ
1,698,000税込1,867,800
1台
当日出荷
アッパーG-28JS アサダアッパーG-28JSアサダ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7637
アッパーA-40 アサダアッパーA-40アサダ
769,800税込846,780
1台
当日出荷
ボードトロリー エスコボードトロリーエスコ
12,900税込14,190
1台
当日出荷
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kgアズワン品番65-2311-08
富士 フジステージ 仮設足場台 藤本工業富士 フジステージ 仮設足場台藤本工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。材質スチールタイプ折りたたみ式最大積載荷重(kg)150作業床高さ(m)0.25~0.90(7段階)
ソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ)  GL2型 ピカコーポレイションソーラーパネル荷揚げ機 パネルリフト (パネル用ロング台車タイプ) GL2型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。 屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。 ●電源:AC100V単相 ●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します) ●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3モーター出力(W)770
ボードキャリーハンドル エスコボードキャリーハンドルエスコ
4,910税込5,401
1組(2個)
翌日出荷
2人用ボード運搬用ツール ラバー・グリップ付 コンパクトなデザイン
仕様●サイズ:140×116(H)mm●材質:スチール●重量:1.26kgアズワン品番65-2311-09
アップスター36型 最大作業床高さ3600mm 5段階調節可能 日鐵住金建材アップスター36型 最大作業床高さ3600mm 5段階調節可能日鐵住金建材
699,800税込769,780
1台
14日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4471タイプ組立式床面高さ(mm)最低1370高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
手動式高所作業台 セリフトロック SLR 長谷川工業手動式高所作業台 セリフトロック SLR長谷川工業
1,398,000税込1,537,800
1台
5日以内出荷
ワイヤー式高所作業台の進化形、エレベーター内にも入るコンパクト設計。 万一、ワイヤーが切れても自動ロックが作動して、落下しない安全設計。 最大巻き上げ荷重500kgのウインチ採用により、作業負担を大幅に軽減。 移動に優れたΦ150mmの大径キャスター(ブレーキ付き) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ質量(kg)210タイプ手動角度(°)(タラップ)77.5~85作業床面広さ(mm)600×600最大使用質量(kg)125
アップスタージュニア 最大作業床高さ2180mm 3分割可能 日鐵住金建材アップスタージュニア 最大作業床高さ2180mm 3分割可能日鐵住金建材
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4454タイプ組立式床面高さ(mm)最低1020高さ調節1020・1600・2180
富士 ブシステージFS-145 590x1200 藤本工業富士 ブシステージFS-145 590x1200藤本工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。トラスコ品番464-8072材質スチール質量(kg)53タイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmストッパー付4個作業床面広さ(mm)590×1200
マタギ昇降具 ナカオマタギ昇降具ナカオ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
いろいろな障害物(地中梁など)をまたぐための専用昇降具が登場!天板上で方向転換が可能なので、昇降いずれも本体に正対し、安全に昇降できます。
長さ(mm)515天板幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
エアーリフター BBKテクノロジーズエアーリフターBBKテクノロジーズ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能 日鐵住金建材アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能日鐵住金建材
869,800税込956,780
1台
欠品中
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
トラスコ品番858-64162018年トラスコ掲載ページ7 1213作業高さ(mm)1610(床/最低地上高)、4350(床/最高地上高)
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板 ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) 塩ビシート天板ヤマテック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015奥行(mm)750均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)塩ビシート天板厚さ(mm)22最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板 ヤマテックワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板ヤマテック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。材質スチールストローク(mm)【天板上下】300天板:アイボリー、本体:ホワイト高さ(mm)715~1015均等荷重(kg)300/【昇降時】100最高高さ(mm)1015材質(天板)ポリエステル天板厚さ(mm)20最小高さ(mm)715昇降方式ハンドル回転式ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)225
荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業荷揚機/らくらくリフト長谷川工業
289,800税込318,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様ウインチ出力300W・14m/min適合2階用種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
トラック昇降ステップ TRHF-TS アルインコトラック昇降ステップ TRHF-TSアルインコ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
用途トラックの荷台への昇降用として。仕様【手がかり棒】左右セットトラスコ品番710-5680材質アルミ段数3天板寸法(mm)400×360天板高さH(mm)1027~1408設置寸法(高さ)(mm)1030~1470収納寸法(mm)1098×658×156最大使用質量(kg)100
荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型 ピカコーポレイション荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3m ピカコーポレイション水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3mピカコーポレイション
1,498,000税込1,647,800
1台
翌日出荷
トラスコ品番851-5217
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイトーヨーコーケン(TKK)
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
ボンベホルダ アサダボンベホルダアサダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型 ピカコーポレイションウインチ式昇降作業台 グイッと! MWA型ピカコーポレイション
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金寸法(mm)作業床:600×600最大使用質量(kg)130手すり高さ(mm)1100
のび~る トーケンのび~るトーケン
459,800税込505,780
1台
21日以内出荷
配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。
種別昇降装置:手動式(バネバランス式)材質移動車輛:ゴム直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付)表面処理溶融亜鉛メッキ作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク30MM太陽工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM太陽工業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク20MM太陽工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)20
マイティーパワー 長谷川工業マイティーパワー長谷川工業
589,800税込648,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
瓦揚機の定番。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミはしごの長さ(m)10.1+曲がり荷台寸法(奥行)(mm)340
小型荷揚げ機 マイリフター GL8型 ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。トラスコ品番136-8155材質鋼製質量(kg)15.4
エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM太陽工業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ付ローラ付 ストローク45M 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ付ローラ付 ストローク45M太陽工業
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)45
エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)20
アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能 日鐵住金建材アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能日鐵住金建材
549,800税込604,780
1台
10日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4462タイプ組立式床面高さ(mm)最低950高さ調節950・1510・2100・2560
アルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型 ピカコーポレイションアルミシザース式昇降作業台 アルシザー LWA型ピカコーポレイション
2,998,000税込3,297,800
1台
10日以内出荷
安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。 軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。 天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。 【主な仕様】 ■作業床寸法:710mm×1400mm ■手すり高さ:1100mm ■電源::DC12V ■昇降可能回数(満充電時):約30~50回 ■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。 ■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります) ■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400材質アルミ合金、鉄キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)180設置寸法(mm)1420×1490
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク45MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク45MM太陽工業
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)45
昇降式作業台