絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1.0未満(4)
  • 1.0~1.5未満(4)
  • 1.5~2.0未満(3)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
段数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • ゴム(6)
  • シリコン(2)
  • スチール(103)
  • ステンレス(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • (1)
  • 樹脂(55)
  • 綿・布(9)
  • 鋳鉄(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150(8)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 800(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ピカコーポレイション(34)
  • エスコ(14)
  • アルインコ(10)
  • 長谷川工業(10)
  • TRUSCO(6)
  • ナカオ(4)
  • カーメイト(1)
  • カミマル(1)
  • エバー商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用 モノタロウ手摺 作業用踏台 アルミ 高強度用モノタロウ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。 荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として材質アルミ取扱説明書(0.8MB)手すり高さ(mm)1100
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスター TRUSCOアルミ作業用踏台TSF・TSFC型用キャスターTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF・TSFC型用のキャスターです。 ■TSC-1A~4A:作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。 キャスター:40Φ、ゴム製 ※1セット4個入り ※手すりの有無、作業台サイズによって適合型式が異なりますのでご注意ください。 ■TSF-HCA:作業用踏台TSF型・TSFC型・TSFGR型の1~3段(一部4段も対応)に対応する背面・側面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ1~3段、4610、4612 ■TSF-HC2:作業用踏台TSF型・TSFC型の4~5段に対応する背面キャスターです。 ※2個1セット ※適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ4~5段(4610、4612を除く) ※バレル研磨仕上げの為、表面にバレル痕と呼ばれる凹みが生じる場合がございます。不良ではございません。
用途工場内・物流現場における作業台の移動に最適です。材質アルミ、ゴム
40x200mm 脚立用ステッカー(天板立乗禁止/2枚) エスコ40x200mm 脚立用ステッカー(天板立乗禁止/2枚)エスコ
330税込363
1組(2枚)
当日出荷
材質アルミ寸法(mm)40×200アズワン品番64-7981-20入数2枚
Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 両手すりピカコーポレイション
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
セーフティーガード SGS-810 ナカオセーフティーガード SGS-810ナカオ
24,980税込27,478
1セット(2本)
当日出荷
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。材質アルミトラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4質量(kg)1.4
Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すりピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
ライトステップ DA専用 手摺オプション 長谷川工業ライトステップ DA専用 手摺オプション長谷川工業
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ対応機種DA-90・DA-120・DA-150・DA-180手すり高さ(mm)1100
ライトステップDAD専用手摺オプション 長谷川工業ライトステップDAD専用手摺オプション長谷川工業
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から翌日出荷
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
作業台片側手すり(左右兼用) アルインコ作業台片側手すり(左右兼用)アルインコ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
作業台フルセット手すり アルインコ作業台フルセット手すりアルインコ
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプフルセット支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイションはしごオプション ポールグリップ(電柱支え)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事用材質アルミ合金適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234質量(kg)0.4品名はしご用ポールグリップ関連資料図面(0.05MB)
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション 手すりわくピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
用途現場の安全対策・転落防止に。
折りたたみ式作業用踏み台用手すり TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台用手すりTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質主要部:アルミ合金
ノンスリップテープ 長谷川工業ノンスリップテープ長谷川工業
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
脚立や作業台などの踏ざんに貼るだけで滑り止め効果が大幅向上。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
ライトステップ用片側手摺 長谷川工業ライトステップ用片側手摺長谷川工業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
手すり高さ(mm)1100
Danchi(ダンチ) 用オプション  片手すり天場L ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 片手すり天場Lピカコーポレイション
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
片手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット アルインコ作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセットアルインコ
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
用途高所作業の安全確保に仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能トラスコ品番818-4749適合機種CSD100F、CSD125F材質アルミ
CRG G用背面キャスター ナカオCRG G用背面キャスターナカオ
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番851-5587
Danchi(ダンチ)  用オプション フルセット手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション フルセット手すりピカコーポレイション
64,980税込71,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
フルセット手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイションはしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」ピカコーポレイション(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。材質アルミ合金適合CSMトラスコ品番836-4236質量(kg)0.8関連資料図面(0.04MB)
DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA、DWJ-150品名アウトリガー 天板取り付けタイプ関連資料図面(0.03MB)
はしご・脚立オプション アウトリガー ピカコーポレイションはしご・脚立オプション アウトリガーピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
当日出荷
はしご・脚立使用時に左右方向の安定性をアップさせ、転落・転倒防止につなげるアウトリガーです。 取り付けたまま収納ができ、アウトリガーの開閉は伸縮レバーでワンタッチ操作。 4mmピッチで長さを調整することができ、さまざまな現場に対応します。 自在に動くドームジョイント採用。
用途電気工事・塗装工事・工場内での安全対策に。
オプション 荷台板 ピカコーポレイションオプション 荷台板ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400CAC-B400にも取付可能です。)本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200
足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(左) ピカコーポレイション足場台DXS型用オプション 手掛かり棒(左)ピカコーポレイション
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって左側用) 昇降面向かって右側用はDXS-TE-Rをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。トラスコ品番364-9704適合機種DXS-1010材質アルミ品名DXS用手掛り棒/左
WSK用 上部手すり アルインコWSK用 上部手すりアルインコ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
適用機種:WSK
材質アルミ質量(kg)1.8
KWX用 閉じ止め金具 アルインコKWX用 閉じ止め金具アルインコ
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
適用機種:KWA-F/KWX
材質アルミ・スチール質量(kg)0.3
アルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNK アルインコアルミ製台車(4輪キャスター仕様) DUNKアルインコ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
800kgの積載を可能にした平床台車建設資材の運搬に最適です。保管時は台車の積み重ねができて収納場所をとりません。コーナーカバーにより壁などへの衝突時にできるキズを軽減します。床に跡が残りにくいΦ150のウレタンキャスターを採用しました。
材質アルミ質量(kg)19.3荷台寸法(幅)(mm)750本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)775×765×262最大使用質量(kg)800荷台寸法(奥行)(mm)740
WSK用 下部手すり アルインコWSK用 下部手すりアルインコ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
適用機種:WSK-33/WSK-36/WSK-39
材質アルミ質量(kg)1.2
Danchi(ダンチ) 用オプション  天場L手すり ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 用オプション 天場L手すりピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
天場L手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式関連資料図面(0.06MB)
脚立の為のセーフティーカバー CATACO 長谷川工業脚立の為のセーフティーカバー CATACO長谷川工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
翌日出荷
取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 傷付きの原因となりやすい、天板と開き止め金具の突起をカバー 脚立をしっかり保護することで現場での印象もアップ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS材質アルミ寸法(mm)250×200×60質量(kg)0.61
ラダーキング エバー商会ラダーキングエバー商会
37,980税込41,778
1台
当日出荷
雨樋を痛めない!壁面にも対応!二連はしごに簡単に取りつけられる高機能はしごアタッチメント。屋根への昇降をより安全にし、転倒事故を防止します。こう配屋根はもちろん陸屋根にも対応し、自在脚を壁面に接地させることで外壁にもお使いいただけます。対応可能はしご:日本製の一般的なアルミ製二連はしご(特殊な二連はしごは除く)支柱間が280mm以上(内寸)あること。支柱幅が80mm以下であること。
用途二連はしごアタッチメント材質アルミ(日本製)質量(kg)2.2最大使用荷重(kg)100
RAオプション 内階段 ピカコーポレイションRAオプション 内階段ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200踏ざん踏面幅(mm)396正面幅(mm)450
DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイションDXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイションDWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)ピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DWJ
移動式足場SNP型用手すりセット ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセットピカコーポレイション
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。全高(m)1材質アルミ合金トラスコ品番542-6448質量(kg)20.2関連資料図面(0.09MB)
作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプピカコーポレイション(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業スタビライザー(脚立) STL長谷川工業
38,980税込42,878
1セット(2本)
翌日出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途脚立転倒防止器具幅(mm)60厚さ(mm)60材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
ピット内作業台 ナカオピット内作業台ナカオ
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
ピットやマンホール内などで活躍!!本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?そうした手間が解消できる優れものです。
その他【手がかり棒】4本標準材質アルミ合金長さ(mm)1590質量(kg)23.6高さ(mm)【垂直】1462~1824厚さ221設置寸法・幅(mm)528収納幅(mm)528天板幅(mm)400設置寸法・長さ(mm)2640~2868RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)150収納寸法・長さ(mm)1745踏ざん数4
タル木止めクランプ (コーナー) エスコタル木止めクランプ (コーナー)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用。手軽に車庫や自転車置き場、棚などが用途に合わせて組み立てられます。日本製。
材質スチール(表面:クロメートメッキ)寸法(mm)たる木:45以下質量(g)480タイプコーナー (コ型)本体寸法(mm)92×115×49材質(表面)クロメートメッキ
はしご上部補助器具 TRUSCOはしご上部補助器具TRUSCO
23,063税込25,369
1セット(2個)
当日出荷
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途立てかけ時の接地部保護として。付属品ボルト・ナット付きトラスコ品番694-6400適合機種TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81材質アルミ、樹脂シルバー品名はしご上部補助器具

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション