危険物・有害物質関係とは、一般高圧ガス保安規則や有機溶剤中毒予防規則、危険物規則、労働安全衛生規則、火災予防条例などに基づく安全標識です。作業者の安全確保や応急処置などのため、見やすい場所に掲示が義務付けられています。「火気厳禁」「高圧ガス」「医薬用外毒劇物」といったマグネット、ステッカー類のほか、塩ビや鉄板製のプレート、特定化学物質を記載したボード、ボンベ保管場所標識、作業者の心得標識など種類も豊富です。
石綿標識(石綿セメント管撤去作業用)ユニット当日出荷
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4)質量(g)200エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1エコマーク認定番号20118001
有毒物標識(エコユニボード)ユニット翌々日出荷
文字内容有毒物 TOXIC SUBSTANCE取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
ボンベ保管場所標識ユニット当日出荷
文字内容ボンベ保管場所(品名・数量・危険性・保護具・責任者)材質鉄板(普通山)寸法(mm)450×300質量(g)540エコマーク認定認定
危険標識(エコユニボード)ユニット当日出荷
文字内容危険 DANGER取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミ寸法(mm)200×400質量(g)90エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
高圧ガス関係標識ユニット(2件のレビュー)当日出荷
取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)厚さ(mm)1.2質量(g)200エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 118 031
立入禁止標識ユニット当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)600×450×1厚質量(g)250エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
ガス関係標識ユニット翌日出荷
工事現場等で使用する安全啓蒙用標識です。
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4スミ)エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
粉じん障害防止標識ユニット(1件のレビュー)当日出荷
文字内容防じんマスクの着用方法取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番742-8316寸法(mm)600×450質量(g)300エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
有機溶剤標識ユニット当日出荷から3日以内出荷
有機溶剤使用場所へ掲示する標識です。
特定化学物質標識(鉄板)ユニット翌日出荷から翌々日出荷
取付方式4隅穴材質鉄板(明治山)仕様穴4スミ寸法(mm)300×600質量(g)720エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
危険物標識 エコユニボードユニット(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
危険物規則に基づく表示です。
用途トラックやタンクローリーに。質量(g)200材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)取付方式穴4エコマーク認定認定
石綿障害予防規則対策用品ユニット当日出荷
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質エコユニボード取付穴穴4ヵ所取付け方法ビス止め
レーザ標識ユニット当日出荷
取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
LP高圧ガス関係標識 ラミ ガス名ユニット(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一般高圧ガス保安規則
第12条・第13条・第70条・省令補完基準1、その他。高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
材質エコユニボード種別ガス形状標識寸法(mm)450×300×1.2(2.5Φ穴4スミ)区分LP高圧ガス関係エコマーク認定認定
有機溶剤種別標識ユニット(4件のレビュー)当日出荷
有機溶剤中毒予防規則第25条
事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所寸法(縦×横)(mm)600×300質量(g)200材質エコユニボード形状標識寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ)区分有機溶剤関係エコマーク認定認定
SDSホルダーセーフラン安全用品税込¥9,018¥8,198