商品豆知識
機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル
高さ(mm)0.38
タイプ標識
縦(mm)100
横(mm)35
取付け方法上部Φ4mm穴あき付
視認性が高いL字型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。
位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。
用途屋内用。
倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。
5Sや安全区分け表示にも。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
質量(g)5
寸法(縦×横)(mm)100×100
労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。
枚数シート:5
取付け方法粘着シール
ラベル数5シート
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
設置場所を選ばない短冊型の安全標識用ステッカーです。耐水性、耐久性に優れており、粘着シールで簡単に設置できます。
用途当該情報の明示(指示)に。安全喚起に。
材質基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付け方法粘着シール
表示内容高電圧危険
視認性の高い見やすいカラーを使用しています。「入」「切」も入っており便利です。
用途クレーン等のボタン用ステッカーとして。
仕様ユニバーサルデザインカラー
トラスコ品番363-0909
材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
サイズ20Φ
枚数シート:1
シートサイズ(mm)70×130
縦(mm)70
横(mm)130
取付け方法粘着シール
表示内容上・下・東・西・南・北・入・切
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表
取付方式マグネット
取付け方法マグネット
材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネット
トラスコ品番855-7821
質量(g)580
縦(mm)450
横(mm)600
2018年トラスコ掲載ページ6 1449
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。
取付け方法マグネット
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)
規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠
縦(mm)500
横(mm)300
取付け方法穴4ヵ所
取付穴径(mm)2.5
マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット
厚さ(mm)0.6
縦(mm)120
横(mm)360
取付け方法マグネット
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。