作業現場標識 :「保護衣」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
関連キーワード
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)90
高さ(mm)90
質量(g)1300
寸法標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)42.7、48.6
横(mm)630
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。