作業現場標識 :「安全注意喚起表示」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-1808
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容立入禁止(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
質量(g)42
取付方式穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)100
横(mm)300
表示内容注意
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。