作業現場標識 :「整理整頓 標識」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質(金具)スチール、(板)発泡PP
質量(kg)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×700×100(組立時)
金具最長660mm、最短475mm
上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。メッシュ素材だから強風対策にも最適です。
用途単管等に。高所や強風箇所の設置に。
仕様ハトメ穴6箇所、ヒモ付
材質/仕上メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ:アルミ
質量(g)630
取付方式単管取付
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。