作業現場標識 :「表示 注意喚起」の検索結果
作業現場関係には、作業現場に掲示する許可票や表示板、活動ボード、各種標識類があります。労働安全衛生規則では有機溶剤作業主任者や酸素欠乏危険作業主任者など、特定の作業主任者を選定した場合には作業場に表示することが義務付けられています。また、建築工事に欠かせない法令許可票(建築確認板)や、工事用法定表示板、KYボードなどもあります。そのほか「安全第一」や「高圧危険」といったボードやステッカー、工事用の白板標識など、たくさんの種類があります。
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
『脚立標識 A4クリアポケット付』は、A4サイズのクリアポケットが付いた脚立用の標識です。現場での安全確保に不可欠なアイテムです。A4サイズが入るクリアファイル付きで、任意の書類や注意書きを簡単に差し込むことができ、内容の変更や更新が容易です。クリアポケットにより、中の書類がはっきりと見え、遠方からも内容を把握できます。屋外での使用を想定しており、雨風や汚れに強い素材で作られていることが多いです。マジックテープを使って簡単に脚立に取り付けられるようになっています。
用途安全に関する注意喚起に。作業内容の表示に。緊急連絡先表示に。許可証の掲示に。
材質ターポリン
色黄色
サイズA4
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×1400
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
『脚立標識』は、脚立に設置して使用する注意喚起標識です。主に、作業中の安全確保、作業者に安全意識を常に持たせることによる安全な作業環境の構築を目的としています。天板に乗ることによる墜落事故を防止するために、「天板に乗るな」といった使用方法に関する注意喚起のメッセージを表示でき、誤った使用方法や危険な状況を視覚的にアピールし、事故防止に貢献します。マジックテープで簡単な方法で脚立に取り付けられ、手軽に使用できます。屋外でも使用できるよう、耐久性に優れた素材で作られています。
用途墜落防止、転倒防止に。安全意識の向上に。
材質ターポリン
色黄色
取付方式マジックテープ
寸法(幅W×長さL)(mm)235×760
表示内容危険 天板には 乗らない 立たない 座らない
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
リブタイプの軽量な構内用道路標識です。
用途構内用の交通標識に。
トラスコ品番362-4600
材質アルミ
取付平リブ固定
質量(g)945
一辺長さ(mm)450
表示内容つづら折れあり
1枚
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
作業現場標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。