室内表示とは、ピクトサインやメッセージ表示など、室内・屋内向けの標識です。ドア表示では「おす」「ひく」「空室」「使用中」などが代表的です。トイレ表示では「洋式」「和式」といったものから、使用後にボタンで水を流すことを促すものまであります。階段や段差のある床面、滑りやすい床面のある場所でもよく見かけます。また、「取扱注意」や「われもの注意」といったステッカー類も含まれ、分かりやすく安全な環境作りを進めるうえで、とても役に立つグッズです。
指差呼称標識 指差呼称で安全確認ユニット翌々日出荷
指差呼称確認用の汎用標識です。
用途工事現場での設置に。トラスコ品番286-9493材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)250取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容指差呼称で 安全確認 大きな声で ヨシ!穴径(mm)4.2エコマーク認定番号20118001