絞り込み
メッセージ内容
  • 出入口(1)
  • 注意(2)
取付方式
  • シール/ステッカー(1)
  • マグネット(3)
  • 単管取付(1)
  • 吊り下げ(1)
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(19)
  • ユニット(89)
  • 日本緑十字社(78)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(77)
  • 東洋防災(55)
  • エスコ(41)
  • 岩崎製作所(35)
  • つくし工房(28)
  • MTO(27)
  • エルティーアイ(16)
  • (15)
  • UNION(ユニオン)(15)
  • ELPA(13)
  • TRUSCO(13)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10)
  • KALBAS(7)
  • ヒサゴ(6)
  • セーフラン安全用品(6)
  • オンスクエア(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

    キングジム(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
  • 扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
  • お知らせライト シングルタイプ キングジム

    お知らせライト シングルタイプ

    キングジム
    898税込988
    1個
    当日出荷
    近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
    セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
  • 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ)

    キングジム
    24,980税込27,478
    1組
    欠品中
    セット内容本体(2台)、取扱説明書(保証書付)質量(g)1台あたり約275(電池含まず)取付方式マグネット電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)外寸(mm)1台あたり 約W137×D55×H106通信方式無線通信(2.4GHz帯)動作環境温度 5~40℃ / 湿度 30~80%※非結露防塵防水性能IP55相当(防塵:有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない。 / 防水:あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響が発生しない。)表示内容ドアに注意、CAUTION電池寿命約2年(1日あたり30回センサーが感知時)保存環境温度 -10~55℃ / 湿度 5~80%RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約10
消防/防災/防犯標識