消防標識 消火器↓

消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO消防標識 消火器↓ - TRUSCO

幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
厚みのある両面テープ付きなので多少の凹凸のある壁面でも貼付可能です。

用途
消火器設置場所の明示に。
材質
硬質塩化ビニル
厚さ(mm)
1.0
取付
両面テープ
表示内容
消火器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は消火器の場所を明示するための標識のため、一度貼り付けると貼り直しができかねますのでご注意ください。
※貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。貼り付け場所により壁紙や塗装を剥がしてしまう恐れがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02655148EPSW-1030716-5855300100
¥1,960
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
02655157EPSW-0824716-585624080
¥1,800
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする