曜日別特売

熊出没注意標識 KSCA-01 熊出没注意 H300×W100

熊出没注意標識 KSCA-01 熊出没注意 H300×W100 - グリーンクロス

くま出没を知らせる注意喚起の標識です。出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。片面印刷です。

用途
クマ出没の注意喚起に。
仕様
片面白
厚さ(mm)
3
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
表示内容
熊出没注意
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061706KSCA-01
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする