絞り込み
メッセージ内容
  • 使用中(1)
  • 出入口(1)
  • 注意(2)
取付方式
  • シール/ステッカー(1)
  • マグネット(3)
  • 単管取付(1)
  • 吊り下げ(1)
材質
  • ABS樹脂(1)
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(101)
  • ユニット(1,233)
  • (867)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • つくし工房(631)
  • 日本緑十字社(571)
  • Maritime Progress(409)
  • エスコ(379)
  • JSグループ(171)
  • TRUSCO(160)
  • ゼネラルステッカー(121)
  • 東洋防災(119)
  • セーフラン安全用品(102)
  • ヒサゴ(97)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(91)
  • 昭和商会(66)
  • 標識STATION(53)
  • KALBAS(52)
  • トーグ安全工業(51)
  • 友屋(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
路上工事看板文字指定サービス。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

    キングジム(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
  • 扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
  • お知らせライト シングルタイプ キングジム

    お知らせライト シングルタイプ

    キングジム
    898税込988
    1個
    当日出荷
    近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
    セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
  • 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ)

    キングジム
    24,980税込27,478
    1組
    翌々日出荷
    セット内容本体(2台)、取扱説明書(保証書付)質量(g)1台あたり約275(電池含まず)取付方式マグネット電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)外寸(mm)1台あたり 約W137×D55×H106通信方式無線通信(2.4GHz帯)動作環境温度 5~40℃ / 湿度 30~80%※非結露防塵防水性能IP55相当(防塵:有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない。 / 防水:あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響が発生しない。)表示内容ドアに注意、CAUTION電池寿命約2年(1日あたり30回センサーが感知時)保存環境温度 -10~55℃ / 湿度 5~80%RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約10
  • 光る表示プレート キングジム

    光る表示プレート

    キングジム(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
    用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)
  • お静かにライト キングジム

    お静かにライト

    キングジム
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    目に見えない声の大きさを、ライトで可視化します
    用途[使用シーン]「集中を要する学習の場」に:図書館、自習室、コワーキングスペース など。「静けさを求められる公共の場」に:クリニックの待合室、公共施設のロビー、展示施設 など。「声量の視覚支援が有効な場」に:学校、療育施設、リハビリ施設 など。セット内容SIZ10本体、給電ケーブル 約2m(USB Type-A to DC)、表示シート3種 各1枚(お静かに、大きな声で、無地)、取扱説明書(保証書付)※電池、ACアダプタは別売です。材質ABS(本体)、PC(透明カバー)質量(g)約113(乾電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)、USB給電(ACアダプタ別売)音量【検知】小(約60dBA)、中(約70dBA)、大(約80dBA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×34×90動作環境温度5~35℃、湿度30~80%(非結露)設置方法据え置き、マグネット、壁掛け電池寿命約100日(1日12時間使用、100回検知想定)※電池寿命は、使用環境によって異なります。保存環境温度-10~50℃、湿度5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応
  • お知らせボイス専用ACアダプタ キングジム

    お知らせボイス専用ACアダプタ

    キングジム
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ケーブル長(m)約3入出力AC90~260V, 0.2A,50/60Hz

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全標識