消防/防災/防犯標識 :「通路用」の検索結果
消防・防災・防犯関係とは、屋内外に表示される消防・防災・防犯関連の安全標識です。消火器の設置場所標識や避難誘導標識、消防隊侵入口マークなどが代表例です。避難誘導標識や消防関連の標識は関係法令や地方公共団体の告示等の規制を受ける場合がありますので、設置前には規格に適合しているかどうか十分な確認が必要です。それ以外にも「防犯カメラ設置」「禁煙」など、表示することで抑止的な効果を発揮する物もあり、表示場所や目的により効果の上がる表示が可能です。
関連キーワード
仕様中輝度(JIS Z9107適合)
材質蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ(mm)300×300×0.27
突き出しタイプのため、通路歩行時にも正面からの視認性が良好です。
取付方式取付穴3ヵ所
取付け方法ビス止め
材質ペット樹脂
仕様両面表示、取付穴3ヵ所
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)300×225
マンションベランダの避難通路隔て板へ貼るステッカーです。
用途マンションベランダ隔て板への設置に。
仕様片面表示
トラスコ品番664-9627
材質/仕上ペットフィルムステッカー
取付仕様:粘着ステッカー
質量(g)20
縦(mm)150
横(mm)400
表示内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。この付近に物を置かないで下さい。(日本語・英語・中国語・韓国語)
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
文字とイラストが併記された標識です。天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。壁面設置が困難な個所に。
材質PET
厚さ(mm)1
取付穴2ヵ所
質量(g)46
取付方式ビス止め(ビス別売)
縦(mm)140
横(mm)360
表示内容防犯カメラ作動中
穴径(mm)4mmΦ×2ヵ所
こんなお得な商品も!

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.35
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.7
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式ステッカー
発光色グリーン
縦(mm)200
横(mm)200
認定番号消防用設備認定品 :HP-042号
RoHS指令(10物質対応)対応
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。