配管識別・バルブ表示 :「両面テープ」の検索結果

配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブ等のケガから守ります。テーブルの角やテレビ台の角などに、付属の両面テープで簡単に取り付けできます。クッション性の高い素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげることができます。耐摩耗性に優れた素材ですので、表面が破れにくくちぎれにくくなっています。はさみやカッターナイフなどでカットできるので、取り付ける場所に合わせて使用することができます。ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。サイズ表記と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
仕様●セット内容:本体、専用両面テープ●カラー:木目ライト●寸法[長×幅×高さ×厚]:約7×3.7×3.1×0.9cm●材質:NBR(発泡ゴム) 文字内容危険 アズワン品番65-6674-21
1パック(4個)
829 税込912
5日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様●色:イエロー/ブラック●幅(mm):55●長さ(m):0.9●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7916 文字内容危険 アズワン品番67-2204-74
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷

。クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様●色:イエロー●幅(mm):55●長さ(m):0.07●長さ(mm):70●厚さ(mm):18●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):48●入り数(個):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●原産国:中国●コード番号:854-7788 文字内容危険 アズワン品番67-2205-17
1本
339 税込373
当日出荷

建物、ロッカー、機械などの危険な角に
仕様●色:アイボリー●幅(mm):37●長さ(m):0.9●長さ(mm):900●厚さ(mm):9●取付方法:粘着タイプ(両面テープ付属)●高さ(mm):31●入り数(本):1●材質/仕上:NBR(発泡ゴム)●セット内容/付属品:専用両面テープ入り●コード番号:854-7782 文字内容危険 アズワン品番67-2204-94
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。建物、ロッカー、機械などの危険な角に
文字内容危険
1本
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)