バルブ開閉表示板長角型TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。仕様片面表示、4mmΦ穴×上1材質アクリル厚さ(mm)2.5寸法(mm)65×45形状長角型質量(g)46取付方式札縦(mm)65横(mm)45
バルブ名表示板 調整済・小判型TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。耐候性に優れ、高硬度です。
表示内容調整済取付方式札材質アクリル仕様両面表示トラスコ品番489-5151形状小判型厚さ(mm)2.5寸法(mm)70×47質量(g)46縦(mm)70横(mm)47
バルブ開閉札(ボールチェーン付)TRUSCO当日出荷
小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。厚さ(mm)2.5材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル質量(g)7文字色シルバー縦(mm)60横(mm)40穴タイプ4
バルブ開閉表示札(エコユニボード)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。表示内容開・青地 閉・赤地(白文字)取付方式4mmΦ穴上1材質エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)トラスコ品番415-5386厚さ(mm)2質量(g)99寸法(縦×横)(mm)65×65縦(mm)65横(mm)65
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)TRUSCO当日出荷
札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)3色白縦(mm)90横(mm)35穴タイプ穴なし
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付TRUSCO当日出荷
四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。トラスコ品番363-3986材質札:スチロール、チェーン:ニッケル形状長角型厚さ(mm)2.5色白タイプ四角(57×38mm)縦(mm)57横(mm)38表示内容無地穴径(mm)4
バルブ名表示板 長角型TRUSCO当日出荷
バルブ表示を使いやすい片面印刷で。美しく耐久性に優れたアクリル素材です。
取付方式札材質アクリル仕様片面表示形状長角型厚さ(mm)2.5質量(g)46縦(mm)65横(mm)45
小判札TRUSCO当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。
ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
小判札(ボールチェーン付)TRUSCO当日出荷
表示内容無地材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケルトラスコ品番116-1297形状小判型厚さ(mm)2.5色白質量(g)7縦(mm)60横(mm)40穴径(mm)4
バルブ開閉表示板TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
取付方式札材質アルミ仕様両面印刷厚さ(mm)1.5質量(g)55縦(mm)50横(mm)50
バルブ開閉表示板(丸型)(エコユニボード)TRUSCO当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4穴数1仕様両面表示材質再生ポリプロピレン形状丸型厚さ(mm)2質量(g)19取付方式札寸法(縦×横)(mm)50×50
バルブ開閉表示板小判型TRUSCO当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途工場・建物の配管バルブに。穴径(Φmm)4タイプ両面表示取付方式札
見やすい色の小判札TRUSCO当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
小判札TRUSCO当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
バルブ開閉札TRUSCO当日出荷
材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル形状小判型厚さ(mm)2.5色白質量(g)7穴径(Φmm)4縦(mm)60横(mm)40