商品豆知識
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
こんなお得な商品も!
ステッカー 配管識別方向表示
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
仕様裏面離けい紙付
材質アルミステッカー
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
取付方式ステッカー
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
用途配管内物質の識別に。
トラスコ品番105-8422
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
色茶(7.5YR 5/6)
質量(g)7
取付方式貼付タイプ
縦(mm)30
横(mm)60
表示内容←矢印
1組(10枚)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
縦(mm)50
横(mm)50
取付け方法ボールチェーンなど(別売)
表示内容調整開
穴径(mm)4
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質PET(ラミネート加工)
厚さ(mm)2
質量(g)5.5
表示両面
外径(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質アルミ
寸法(mm)80×厚さ1
取付吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
質量(g)14
表示内容調整開
日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
材質アルミ
厚さ(mm)1
質量(g)8
表示両面
縦(mm)50
横(mm)50
上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質アルミ
厚さ(mm)1
縦(mm)80
横(mm)80
取付け方法ボールチェーンなど(別売)
表示内容調整開
穴径(mm)5
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
種別ガス関係
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
回せば画面が変わる開閉札。表示も大きく見やすいです。
時計回りに一回転すると、両面の表示内容が変化する回転式バルブ札。表示内容は両面とも同一です。
仕様両面印刷
材質(本体カバー)ポリカーボネート、(表示札)ABS
寸法(mm)(本体)90×60(吊穴含まず)、(窓サイズ)47×50(表裏窓あき)
質量(g)28
取付方式札
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識
区分バルブ
取付方式札
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。
厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式テープ
材質アルミテープ
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
文字内容開-閉
色開:緑閉:赤
厚さ(mm)3
穴数2
形状標識
区分バルブ
取付方式札
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付方式テープ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。
材質アルミ
色黄
取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
穴数上部1ヵ所
設置場所を選ばない短冊型のステッカー標識です。耐水性、耐久性に優れたユポ素材を使用しています。
材質基材/ユポ(合成紙)、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.1
取付貼付タイプ
質量(g)100
縦(mm)360
横(mm)90
ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます。
仕様●長さ(mm):2600●口径(mm):400●質量:678g●材質:先端部/綿、吹き流し部/ポリエステル●綿部分の印刷:緑十字(両面)●ポリエステル部分の配色:ピンク、赤、黄、紺、青●付属品:ヒモ、ナスカン
アズワン品番65-6902-18
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
水や熱に強いアルミ製です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途機器の操作補助や誤操作防止に
サイズ15×80×0.5mm
仕様裏面離けい紙付
材質アルミプレート(テープ付)
形状銘板
区分特定化学物質
質量(g)2
取付方式裏面離けい紙付
あらゆるバルブの設置場所に。
用途取付金具は別売です。
色赤
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
表示内容操作禁止
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)2
縦(mm)50
横(mm)50
取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
外径(mm)50
穴径(mm)4
1
2
次へ
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。