絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
693件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
矢印ステッカー ユニット矢印ステッカーユニット
479税込527
1組(10枚)
当日出荷
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。仕様粘着シールトラスコ品番552-8286材質ペットフィルム(透明地)厚さ(mm)0.066縦(mm)40横(mm)80表示内容黒矢印(透明地)
番号札(大) 無地 赤 5個入 ソニック番号札(大) 無地 赤 5個入ソニック
159税込175
1パック
3日以内出荷
いろいろな使い分けができて便利な番号札。
寸法(mm)40×60×2.5
バルブ開閉表示板 常時開 長角型 エコユニボード UNITバルブ開閉表示板 常時開 長角型 エコユニボードUNIT
699税込769
1組(5枚)
当日出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブに。トラスコ品番744-2572厚さ(mm)2取付穴1ヵ所縦(mm)80横(mm)40表示内容常時開・青地(白文字)
強粘ステッカー 防火扉 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 防火扉 ここに物を置かないでください 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
7日以内出荷
防火扉 ここに物を置かないでください 禁止事項を伝える強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 指差呼称 止まって 大きな声でヨシ! 1袋 2ラベル入 KFKシリーズ KALBAS強粘ステッカー 指差呼称 止まって 大きな声でヨシ! 1袋 2ラベル入 KFKシリーズKALBAS
1,298税込1,428
1袋(2ラベル)
6日以内出荷
指差呼称を促す標識 強粘サインステッカーです。
強粘ステッカー 安全帯着用 1袋 KALBAS強粘ステッカー 安全帯着用 1袋KALBAS
1,298税込1,428
1袋(6ラベル)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
安全帯着用を促す標識 強粘サインステッカーです。
175x40mm 手すり安全ステッカー EA983CCシリーズ エスコ175x40mm 手すり安全ステッカー EA983CCシリーズエスコ
360税込396
1枚
翌日出荷
よく目立つ蛍光タイプです。粘着
配管識別テープ 日本緑十字社配管識別テープ日本緑十字社
819税込901
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付方式テープ長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
C型クッションガード EA983Fシリーズ エスコC型クッションガード EA983Fシリーズエスコ
3,140税込3,454
1箱(5本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-13
55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚 エスコ55x40mm 角型バルブ開閉札 操作禁止・赤 10枚エスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:操作禁止●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付アズワン品番65-9338-13
55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚 エスコ55x40mm 角型バルブ開閉札 常時開・赤 /10枚エスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9337-93
角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ エスコ角型バルブ開閉札(常時開)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズエスコ
2,340税込2,574
1組(10枚)
翌日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。バルブの設置場所に。特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。※取付金具は別売です。
仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時開●色:青●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付文字内容高圧ガスアズワン品番65-9338-09
JIS配管識別ステッカー[ガス関係] エスコJIS配管識別ステッカー[ガス関係]エスコ
1,160税込1,276
1台(10枚)ほか
翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80うすい黄入数(枚)10色(マンセル値)2.5Y8/6
バルブ開閉札 調整開 80mmΦ 両面表示 アルミ製 日本緑十字社バルブ開閉札 調整開 80mmΦ 両面表示 アルミ製日本緑十字社
619税込681
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質アルミ寸法(mm)80×厚さ1取付吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)質量(g)14表示内容調整開
椅子鋲 4Fシリーズ BEAVER(ビーバー)椅子鋲 4FシリーズBEAVER(ビーバー)
179税込197
1パック(30個)ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
建築金物シリーズの鋲です。
バルブ開閉札80mmΦ 日本緑十字社バルブ開閉札80mmΦ日本緑十字社
499税込549
1枚
当日出荷から9日以内出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途あらゆるバルブの設置場所に。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)2縦(mm)50横(mm)50取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)外径(mm)50穴径(mm)5
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マーク ケーエム工業埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マークケーエム工業
539税込593
1本
翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
埋設表示杭ユニパイル 通信 ユニット埋設表示杭ユニパイル 通信ユニット
1,898税込2,088
1本
当日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8165材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容通信
バルブ開閉札(赤・緑) エスコバルブ開閉札(赤・緑)エスコ
725税込798
1組
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:赤閉:緑●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)アズワン品番65-2309-12
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)エスコ
450税込495
1枚
翌日出荷
材質ラミPET寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4関連資料SDS日本語(0.51MB)
スライド式バルブ標識 セーフラン安全用品スライド式バルブ標識セーフラン安全用品
799税込879
1個
6日以内出荷
本体を上下にひっくり返すと、カバーがスライドし表示が切り替わります。これ1枚で、開閉いずれにも使用いただけます。上下ボールチェーン付き。両面表示になっております。
用途作業、メンテナンス時の配管識別におススメです。材質アクリル仕様両面印字、上下ポールチェーン付属厚さ(mm)1.3寸法(縦×横)(mm)90×35アズワン品番65-1338-88
アルミバルブ開閉札(英文字入り) 日本緑十字社アルミバルブ開閉札(英文字入り)日本緑十字社
1,098税込1,208
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ仕様ステンレスリング15mmΦ×2個付き、両面印刷寸法(mm)65角×0.8加工アルマイト
バルブ開閉表示札(エコユニボード・丸形・両面表示) ユニットバルブ開閉表示札(エコユニボード・丸形・両面表示)ユニット
799税込879
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質エコユニボード(4mmΦ穴上1)厚さ(mm)2質量(g)19寸法(Φmm)50
バルブ開閉標識板角型常時開 イチネンTASCOバルブ開閉標識板角型常時開イチネンTASCO
2,398税込2,638
1パック(10枚)
当日出荷
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・青)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
文字内容常時閉取付方式材質ラミPET仕様両面印刷エスコ品番EA983H-4B寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
文字内容常時開取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-32寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・青)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
文字内容取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-16寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・緑) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(閉・緑)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-15寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
209税込230
1枚
当日出荷
取付方式材質アルミ仕様4mm穴Φ×1・両面印刷・両面ニス付き寸法(mm)50角×1質量(g)8日本緑十字社品番159080
配管分別ステッカー ユニット配管分別ステッカーユニット
299税込329
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
3色の色分けで作業ミスを防止。
取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)60×130×0.08厚質量(g)35
流体表示ステッカー(消火関係) ユニット流体表示ステッカー(消火関係)ユニット
629税込692
1セット(5枚)
翌日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
カッティング文字(英字タイプ・ダクト用) ユニットカッティング文字(英字タイプ・ダクト用)ユニット
299税込329
1枚
当日出荷から翌々日出荷
金属面や表示板にも。文字の並びを乱さずに文字だけキレイに残ります。 切り抜きなのに曲がらず貼れる!頻度の高い英字も! 貼り込むと文字だけ残ります。
材質マーキングフィルム
短冊型表示板(帯色のみ) ユニット短冊型表示板(帯色のみ)ユニット
269税込296
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
表示内容を自由に選べます!
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
バルブ開閉表示板取付金具チェーン TRUSCOバルブ開閉表示板取付金具チェーンTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式材質スチールトラスコ品番489-5436寸法(mm)3.3×300質量(g)40
JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCOJIS配管用方向指示ステッカーTRUSCO
499税込549
1組(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
水・熱に強いアルミ製です。 管内の物質の流れ方向を矢印で表示することができます。
用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質アルミ
構内排水分別ステッカー標識 ユニット構内排水分別ステッカー標識ユニット
329税込362
1枚
翌々日出荷
用途手洗い場等に文字内容注意 この流し台は手洗い専用につき油・溶剤・薬品等は、絶対に流さないこと。取付方式ステッカー材質PVCステッカー仕様裏面粘着トラスコ品番742-8464寸法(mm)100×150質量(g)7
構内排水分別アルミステッカー標識 ユニット構内排水分別アルミステッカー標識ユニット
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
不意の油、薬品等の流出事故に備えてスムーズに対処できるようにマンホールや排水溝周りに表示しておきましょう。
用途マンホールや排水溝の流れ方向の表示に!材質アルミステッカー仕様裏面粘着
バルブ開閉表示板 角型 ユニットバルブ開閉表示板 角型ユニット
689税込758
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示。
材質エコユニボード
カラーネームプレート 小判型 オオイ金属カラーネームプレート 小判型オオイ金属
4,398税込4,838
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法(横×縦)(mm)45×35板厚(mm)0.8質量(g)31
配管識別・バルブ表示