配管識別・バルブ表示 :「在室表示」の検索結果
配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
質量(g)18
縦(mm)80
横(mm)50
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。