配管識別・バルブ表示 :「埋設管表示ピン」の検索結果

配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)67 直径(mm)25
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450 質量(kg)0.9
1個ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。 材質標示盤 本体:SUS316(ステンレス)粉末合金焼結、ピン 本体:SUS304(ステンレス)、ピン 表示部:ポリカーボネイト 長さ(mm)5 厚さ(mm)5 直径(mm)30
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング