配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
JIS配管識別ステッカー[空気関係]エスコ翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色白入数(枚)10色(マンセル値)N9.5
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]エスコ翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色暗い赤入数(枚)10色(マンセル値)7.5R3/6
JIS配管識別ステッカー[水関係]エスコ翌日出荷
水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8
埋設表示杭ユニパイル 井水ユニット翌々日出荷
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8152材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容井水
配管識別シールSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管の識別に使用します。
10枚入
用途配管識別用のシールとして。取付方式シール/ステッカー
配管識別ステッカーグリーンクロス3日以内出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に取付方式粘着シール材質マーキングフィルム色黒文字寸法(mm)35×150(全長)
配管識別シート(横管用矢印なし)ユニット翌々日出荷から5日以内出荷
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
配管識別シート(縦管用矢印なし)ユニット翌日出荷から4日以内出荷
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
JIS配管識別ステッカー ASタイプユニット当日出荷
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
配管表面温度約-30~100まで使用可能。
優れた耐熱性を持っています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
埋設表示杭ユニット(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
管名表示プラスチック板ユニット翌日出荷から3日以内出荷
取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×0.1厚質量(g)50
管名表示ステッカーユニット当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
流体表示プラスチック板(その他)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×1厚質量(g)50
流体表示プラスチック板(空調関係)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がない。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適してます。
取付方式穴上下2材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)寸法(mm)120×60×1厚質量(g)50
流体表示ステッカー(ガス関係)ユニット翌日出荷から翌々日出荷
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
流体表示ステッカー(空調関係)ユニット当日出荷から9日以内出荷
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
カッティング文字(横型)ユニット当日出荷から3日以内出荷
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
カッティング文字(縦型)ユニット当日出荷から9日以内出荷
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
短冊型表示板(空調関係)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)寸法(mm)250×100×1厚質量(g)30
配管識別シート その他(横管用)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
配管識別シート 空調関係(横管用)ユニット当日出荷から5日以内出荷
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
配管識別シート 衛生関係(縦管用)ユニット翌日出荷から3日以内出荷
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
配管識別シート 空調関係(縦管用)ユニット当日出荷から3日以内出荷
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。