配管識別・バルブ表示 :「配管 表示」の検索結果
配管識別・バルブ表示とは、配管やバルブのある箇所に表示する安全標識です。工場や鉱山、学校、劇場、船舶などで多く使用されます。プレートタイプや小型の表示板タイプ、ステッカーなどがあり、形状や大きさ、素材はさまざまです。配管識別では矢印のみのもの、文字や色を使い表示するものなどがあり、バルブ表示では回転式、開閉式、スライド式などでバルブ開閉の状態や注意を表示します。JIS規格に基づいた物もあり、文字とともに使用する色に規定があります。
特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質ユニシート
トラスコ品番737-3813
質量(kg)4
サイズロール
文字内容無地
サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
1巻
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式ステッカー
材質ユニシート
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。転写用シート付きです。作業性に優れています。切り文字タイプです。
用途配管の識別用に
取付方式粘着シール
材質マーキングフィルム
色黒
文字寸法(mm)35×150(全長)
1枚
¥199
税込¥219
翌々日出荷
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー
材質ユニクロス
寸法(mm)120×60×0.22厚
材質は布で綿テープ仕上げの設置に最適です。
布独自の伸縮性があり、配管の凸凹にもフィットします。
表面に油性顔料を塗布しているので、耐水性にも優れています。
配管表面温度約-20~120℃まで使用可能。
取付方式テープ
材質ユニクロス
厚さ(mm)0.22
色(マンセル値)灰紫/2.5P 5/5
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
用途別の豊富なカラー識別。機械室で求められるあらゆる太さの配管に対応可能です。
材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。
酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。
はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。
取付方式ロープ吊り下げ
仕様ステンレスワイヤーロープ付
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
金属面や表示板にも。文字の並びを乱さずに文字だけキレイに残ります。
切り抜きなのに曲がらず貼れる!頻度の高い英字も!
貼り込むと文字だけ残ります。
材質マーキングフィルム
小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
厚さ(mm)2.5
材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル
質量(g)7
文字色シルバー
縦(mm)60
横(mm)40
穴タイプ4
四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
トラスコ品番363-3986
材質札:スチロール、チェーン:ニッケル
形状長角型
厚さ(mm)2.5
色白
タイプ四角(57×38mm)
縦(mm)57
横(mm)38
表示内容無地
穴径(mm)4
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。