操作禁止テープ :「現用テープ」の検索結果

標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(6)
ペンキ塗りたて(2)
使用禁止(5)
修理・点検(3)
危険(1)
工事中(3)
操作禁止
立入禁止(4)
通電・送電禁止(3)
その他(2)
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20 厚さ(mm)0.1 質量(g)115 仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系 取付方式テープ 粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)