操作禁止テープ :「現用テープ」の検索結果
標識テープとは、危険表示や作業指示などが表示されているテープです。危険表示には黄色と黒色を使用。「立入禁止」などの文言が記載されています。電気通信工事や電気工事の際に使用する緑、赤、黄色などのテープや、埋設物標識テープ、配管識別テープ、操作禁止テープ、ハザードマークテープなど、業務ごとにさまざまなテープが用意されています。また、道路に直接貼る矢印テープやコーナーテープ、路面標示サインマークテープといった商品もあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(1)
工事中(1)
立入禁止(1)
その他(1)
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
『修理/点検標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 命札
- スイッチカバー標識
- 操作禁止テープ
- 封印具・ケーブルタグ
- 点検ステッカー
- アルファベット・数字ステッカー
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。