修理/点検標識 :「禁止」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示におススメです。
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容立入禁止 STOP! KEEPOUT 入らないでください
材質非粘着性PE
幅(mm)70
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容(赤文字)立入禁止 入らないでください
材質非粘着性PE
幅(mm)70
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
アズワン品番64-8930-43
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質紙PETラミネート加工
仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)150×80
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示
材質ポリエチレン
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)130
仕様非粘着性
非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。
材質非粘着性PP
テープ幅(mm)70
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
材質ポリプロピレン
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
材質ポリプロピレン
文字内容→(矢印)
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。
材質非粘着PP
文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)50
寸法(m)50
1ケース(40巻)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
装置の操作禁止を明示し、安全性を向上!。ポリプロピレン製で破れにくい。切り取り線付きの巻タイプで、取り出しやすくコンパクトに収納可能です。たっぷり使える200枚入り!。油性ペンで書き込めるタイプです。
用途ロックアウト、タグアウト
材質【タグ】PP【化粧箱】紙
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)(タグ)145×75
内容1巻(200枚)
対応吊径Φ8mmまでのパドロックにご使用いただけます。
表示内容危険 修理・点検中操作禁止
1巻(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スイッチを覆うので、誤操作防止効果が期待できます。マグネットが付いてるので、簡単に設置ができます。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等に。
材質アクリル
仕様マグネット付き
厚さ(mm)1.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×35
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。