掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプ
材質ポリエチレンクロス
質量(kg)2
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。