カッティングステッカーグリーンクロス(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。<br />ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。<br />転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルム色黒シートサイズ(mm)110文字高(mm)100
カッティングステッカー 白グリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。<br />ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。<br />転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付方式粘着シール材質マーキングフィルム色白シートサイズ(mm)110文字高(mm)100
JIS警告標識 ヨコグリーンクロス3日以内出荷から9日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。<br />マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。<br />様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
カッティングステッカーグリーンクロス当日出荷から5日以内出荷
3Mスコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム取付方式粘着シール文字高(mm)100(シートサイズ:110)
印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 立入禁止グリーンクロス当日出荷
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)幅(mm)60色黄色/黒字長さ(m)25仕様【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切りトラスコ品番176-7977寸法(mm)【紙管】80質量(g)200タイプ屋内外粘着力(N/25mm)7耐候性短期アズワン品番64-6568-57
修理点検標識 両面マグネットグリーンクロス5日以内出荷
両面マグネットなので、表裏で表示を替えて使用できます。
油性ペンで書き込みが可能です。
用途機械の可動を周知することで、修理やメンテナンス時にトラスコ品番213-1546材質マグネットシート質量(g)50取付け方法マグネット表示内容表:運転中 裏:停止中アズワン品番64-6604-76
JIS警告標識 タテグリーンクロス3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。<br />マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。<br />様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
室名標識板石井マーク税込¥13,178¥11,980