標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社(13件のレビュー)当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
スイッチング禁止テープ日本緑十字社(13件のレビュー)当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
スイッチ関係 命札日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ穴寸法(Φmm)3×2仕様マグネット両端ハトメ付厚さ(mm)0.6寸法(mm)225×100
マグネプレート 修理中操作禁止/点検中操作禁止日本緑十字社当日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番353-8794材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
スイッチ関係 マグネ命札日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
命札日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
種別命札形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
マグネプレート 運転中/停止中日本緑十字社当日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番353-8795材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
消防・電気関係標識 変電設備・高電圧日本緑十字社当日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)186取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)225横(mm)300取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容変電設備・高電圧
消防・電気関係標識 発電設備日本緑十字社当日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)370取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)300横(mm)450取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容発電設備
消防・電気関係標識 蓄電池設備日本緑十字社当日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所(4mm)取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容蓄電池設備
標示テープ日本緑十字社当日出荷から4日以内出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。<br />手で切ることができます。<br />のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.14材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)95取付方式テープタイプ長さ(m)10粘着力5.1/25mm粘着力(N/10mm)2.04引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1
スイッチ関係 ノンマグプレート日本緑十字社(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。<br />何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。<br />平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)<br />金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)<br />壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付区分スイッチ関係硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1質量(g)16取付方式裏面離けい紙付
マグネプレート 修理中/点検中日本緑十字社当日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番353-8806材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容赤地白「修理中」 ・ 赤地白「点検中」
消防・電気関係標識 変電設備日本緑十字社当日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所(4mm)取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容変電設備
消防・電気関係標識日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷
電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例が改正され、標識の設置が追加されました。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合せください。
文字内容急速充電設備材質硬質エンビ仕様ラミネート加工トラスコ品番114-0543寸法(mm)150×300×1質量(g)65日本緑十字社品番61250
修理・点検標識(命札) 操作禁止・さわるな日本緑十字社翌々日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。<br />命札として。トラスコ品番705-8431材質PET厚さ(mm)2取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売)縦(mm)150横(mm)70表示内容操作禁止・さわるな取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所)
修理・点検標識日本緑十字社翌々日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。<br />熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途当該情報の明示(指示)に。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.6取付マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)表示内容さわるな・操作禁止取付穴径(mm)Φ3 (2ヵ所)
消防・電気関係標識 発電設備・高電圧日本緑十字社当日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)186取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)225横(mm)300取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容発電設備・高電圧
ワンタッチタグ日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質ユポ(合成紙)仕様両面印刷寸法(mm)275×60
マグネプレート日本緑十字社当日出荷から3日以内出荷
サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
マグネプレート 運転中/点検中スイッチいれるな日本緑十字社当日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番354-0342材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「点検中 スイッチいれるな」
マグネプレート日本緑十字社翌々日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番705-8424材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1取付マグネット式タイプ両面磁力タイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容運転中操作禁止・停止中操作禁止
消防・電気関係標識 受電設備日本緑十字社翌々日出荷
当該情報の明示に。
材質アルミ厚さ(mm)1質量(g)370取付穴4ヵ所(4mm)縦(mm)300横(mm)450取付け方法ビス止め(ビス別売)表示内容受電設備
ノンマグスーパープレート日本緑十字社当日出荷から翌々日出荷
取付方式裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)仕様裏面離けい紙付寸法(mm)190×90×1質量(g)26
マグネプレート 運転中/修理中日本緑十字社当日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番354-0351材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「修理中」
マグネプレート 運転中/点検中日本緑十字社翌々日出荷
両面磁力タイプです。<br />マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。<br />当該情報の明示に。トラスコ品番354-0334材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)1質量(g)45取付方式マグネットタイプ縦(mm)180横(mm)80表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「点検中」
LED矢印表示パネル マグネット脱着式日本緑十字社翌々日出荷
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付方式マグネット+吊りベルト脱着式材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本トラスコ品番147-9772色黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色赤取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002
証票ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
サイズ30mm丸仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ステッカー質量(g)2取付方式ステッカー
バリケードテープ日本緑十字社当日出荷
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のバリケードテープが新登場。
バリケードテープは、接着剤のついていないテープです。柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけてご使用ください。
エンドレス印刷なので、自由な長さにカットしてお使いいただけます。
取付方式カラーコーン取付材質ポリエチレン仕様非粘着寸法(mm)60幅×50m×0.1質量(g)250テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.1
スイッチカバー標識(色無地)日本緑十字社当日出荷
取付方式マグネット材質アクリル寸法(mm)内径80×40高さ(mm)34(マグネット含む)板厚(mm)2
室名標識板石井マーク税込¥13,178¥11,980