修理/点検標識 :「矢印」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KP-1 LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社 動画あり
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。 表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します 取付方式マグネット+吊りベルト脱着式 材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮 仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ 付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本 トラスコ品番147-9772 黄/赤、発光時:赤 質量(g)本体:280、表示パネル:150 本体寸法(mm)240×440 適合サイズ(mm)台紙最大:125×365 本体厚さ(mm)30 パネルサイズ(mm)165×390 連続使用時間(時間)約150 使用電源単3乾電池×2本(別売) LED色 取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34 LED使用数(個)25 パネル厚(mm)7 日本緑十字社品番273002
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷