修理/点検標識 :「ペンキ塗りたてテープ」の検索結果
機械・スイッチ関係とは、工場や物流倉庫、商業施設、オフィスなどで機械や電気などに関する警告や注意を表示する安全標識です。命札は、危険を伴う機械やスイッチ類の誤作動を防ぐために表示する物。マグネットタイプやヒモなどで結束するタイプがあります。スイッチカバーはスイッチ上部に被せる透明な樹脂製のカバーで、誤作動を物理的に防止します。PL警告表示ラベルは製造物責任法(PL法)に対応し、警告、危険、注意などの文字がマークとともに表示されています。
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。