修理/点検標識 :「修理中 操作禁止」の検索結果
機械・スイッチ関係とは、工場や物流倉庫、商業施設、オフィスなどで機械や電気などに関する警告や注意を表示する安全標識です。命札は、危険を伴う機械やスイッチ類の誤作動を防ぐために表示する物。マグネットタイプやヒモなどで結束するタイプがあります。スイッチカバーはスイッチ上部に被せる透明な樹脂製のカバーで、誤作動を物理的に防止します。PL警告表示ラベルは製造物責任法(PL法)に対応し、警告、危険、注意などの文字がマークとともに表示されています。
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
表示内容修理中操作禁止
アズワン品番65-2305-06
1枚
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
厚さ(mm)0.25
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
取付方式マグネット
取付け方法マグネット式
RoHS指令(10物質対応)対応
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。記名用紙をコピーして使ってください。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付方式マグネット
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
質量(g)168
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
縦(mm)600
横(mm)250
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本
材質軟質ビニール
寸法(mm)600×250×0.3
取付方式マグネット・吊り下げ
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。