ねじゲージ :「角度 測定」の検索結果
ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。
関連キーワード
商品豆知識
オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージです。
角度はJPI-7S-23に沿っています。
用途オクタゴナル形リングジョイントガスケットの角度の合否を判断する限界ゲージに
仕様MAX:23°30′/MIN:22°30′
許容差±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。