29ページ目: ねじゲージ

ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。

商品豆知識

1,272件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ アイゼンスチールねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズアイゼン
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ネジ深さプラグゲージ SPDシリーズ アイゼンネジ深さプラグゲージ SPDシリーズアイゼン
36,980税込40,678
1本
7日以内出荷
ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) OSG(オーエスジー)ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)OSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セットOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 工作用 OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 工作用OSG(オーエスジー)
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ワンウェイねじプラグゲージ SPO 6H-GPNP 通り止り アイゼンワンウェイねじプラグゲージ SPO 6H-GPNP 通り止りアイゼン
7,298税込8,028
1本
当日出荷
2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW 6H-GPNP 通り止り アイゼン超硬ねじプラグゲージ SPW 6H-GPNP 通り止りアイゼン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。
材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ねじ深さゲージ SPD GP2 アイゼンねじ深さゲージ SPD GP2アイゼン
29,980税込32,978
1本
当日出荷
ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。
用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止りアイゼン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用) アイゼンセラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)アイゼン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用) アイゼン超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)アイゼン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用) アイゼン超硬ねじプラグゲージ SPW GPWP2 通り止り(工作用)アイゼン
27,980税込30,778
1本
当日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
管用平行限界ネジリングゲージ 工作用 測範社(JPG)管用平行限界ネジリングゲージ 工作用測範社(JPG)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)管用平行限界ネジリングゲージ 検査用測範社(JPG)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)管用平行限界ネジプラグゲージ 工作用測範社(JPG)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用規格従来JIS管用平行ねじ
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用測範社(JPG)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から52日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
ねじゲージ