46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじ径」から絞り込む
M6(28)
M7(12)
M8(15)
M9(11)
M10(11)
M12(12)
M14(11)
M16(11)
M18(11)
M20(10)
ねじ径をもっと見る
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別プラグゲージ工作用
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージプラグゲージ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)限界ゲージ
1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6617種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別検査用
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

通り側と止り側で1組
種別検査用
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通り側と止り側で1組
等級メートルねじ(JIS2級)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージ2級(従来JIS)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別工作用
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格従来JIS 精度2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用 材質GCr15(クロム鋼)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に 材質本体:鋼 径精度(μm)±0.8 ゲージ長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング 精度6H 適合規格JIS(ISO等級)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
適合規格従来JIS 精度2 表面処理TiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPNP-6H
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類検査用ねじリング2級 規格GRIR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級 規格GPWP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPIP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『ねじゲージ』には他にこんなカテゴリがあります