リングゲージ :「真円度測定機」の検索結果

リングゲージとは、耐久性が高い素材で作られた測量機器で、精密に作られており、一定の寸法公差内で製造されているのが特徴です。マルタリングゲージ上には、実測値や予備寸法が刻印されています。リングゲージは、エアーマイクロメータや三点マイクロといった内径測定器などで、機器の調整をする際の原器として使用されることが多いです。リングゲージにはサイズや材質にバリエーションがあり、超硬合金製のものからセラミック製のものまで様々。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)