C面測定ゲージ :「c面ノギス」の検索結果
C面測定ゲージとは、機械加工の面取りをした加工部分の寸法を計測する測定工具。C面測定ゲージはC面の寸法範囲に応じ、C-5・10・215・163の4種類があります。例えば、C-5のゲージは測定範囲が、0.5~5.0mmまで0.5mmおきに10枚の測定部で構成され、精度は±0.03mmです。面取り測定ゲージは、施盤などで加工した工作物の外周の面取り部分を計測します。フライス盤やボール盤で面取りした工作物や、孔部分に面取りした工作物の測定も可能です。測定範囲は0.5~15mmで、±0.25mmの器差があります。
商品豆知識
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質ステンレス製(SUS430)
精度(mm)±0.03
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。