ドリルポイントチェック :「研磨ゲージ」の検索結果

ドリルポイントチェックとは、ドリルの刃先の形状を計測する測定器。ドリル刃先ゲージ118は、ドリル刃先の一般角度118°を確認するためのゲージです。これに対し、60°~160°までの刃先角度を測定できるドリル刃先ゲージもあります。ドリルポイントチェック118°用は、ドリル刃先のセンターと研磨した後の刃先の形状角度118°を確認できるゲージ。角度プレートを使うことで60°~160°までの角度の確認が可能です。このゲージが測定できるドリル径は最大50mmまでで、精度が±0.2mmあります。ドリルポイントゲージは、ドリルの先端角度の他に、リップハイト差とチゼルエッジの偏芯を測定できるゲージです。
特価
本日6月19日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの刃先角度の測定 60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。 スライダ尺の上下動によりΦ3~40mmまでのドリル刃先角度の測定ができます。 反射しにくいシルバー仕上げです。
用途ドリルの刃先角度の保守管理に 設定角度(°)118 ドリル径(Φmm)3-40 器差±1.5°
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

研磨後のドリル刃先角度確認に最適です。
用途ドリルの刃先角度の測定 設定角度(°)118 種別ドリル刃先ゲージ 材質ステンレス(SUS4202J2) 厚さ(mm)0.5 全長(mm)90 質量(g)10 器差±1.5°
1個
879 税込967
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)