ドリルポイントチェック :「角度 新潟精機」の検索結果
ドリルポイントチェックとは、ドリルの刃先の形状を計測する測定器。ドリル刃先ゲージ118は、ドリル刃先の一般角度118°を確認するためのゲージです。これに対し、60°~160°までの刃先角度を測定できるドリル刃先ゲージもあります。ドリルポイントチェック118°用は、ドリル刃先のセンターと研磨した後の刃先の形状角度118°を確認できるゲージ。角度プレートを使うことで60°~160°までの角度の確認が可能です。このゲージが測定できるドリル径は最大50mmまでで、精度が±0.2mmあります。ドリルポイントゲージは、ドリルの先端角度の他に、リップハイト差とチゼルエッジの偏芯を測定できるゲージです。
ドリルの刃先角度の測定
60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°の角度測定
角度の測定範囲(°)60°、70°、90°、118°、125°、135°、150°、160°
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。