70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級仕上 材質炭素工具鋼
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形 材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

松井精密焼入スコヤ
RoHS
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
26日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類平型スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び寸法(mm)200 精度12.0μm トラスコ品番471-9182 幅(mm)24 厚さ(mm)3 全長(mm)200 質量(kg)0.11
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
RoHS
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります