スコヤ・水準器 :「筋交い定規」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
使いやすい角度目盛を追加。
木工で丸ノコガイドとしても使える。
左右対称の合わせが簡単。
筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ
材質(ねじ部)真ちゅう
竿厚さ(mm)3
目盛角度1°ピッチ(20~120°)
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。
アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。
竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。
竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。
勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。
長さの測定にも使えます。
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
質量(g)380
材質(ねじ部)真ちゅう
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
長さ許容差(mm)±0.35
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
角度を任意に調整できます。
用途必要とする角度や加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。あり柄の工作墨ケガキなどに使うと便利です。
寸法(幅W×厚さ)(mm)15×2
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。
質量(g)380
長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28
材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂
材質(ねじ部)真ちゅう
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金
材質本体:アルミ
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金
目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
仕様書き込み用テープ付
材質本体:アルミ
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。