商品豆知識
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂
測定範囲(mm)目盛:1~150
本体寸法(mm)178×92×51
板厚(mm)3
製品質量(g)55
許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ
硬度HS30以上
直角精度±(20+L/10)μm
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類平形スコヤ
硬度HV450以上
直角精度±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1063
質量(kg)2
呼び寸法(mm)250
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)8
長片の幅(mm)30
トラスコ品番838-1061
質量(kg)0.5
呼び寸法(mm)150
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)6
長片の幅(mm)25
トラスコ品番838-1060
質量(kg)0.25
呼び寸法(mm)100
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼
規格JIS B 7526(寸法精度)
仕上非焼入・研磨仕上
呼び寸法(mm)500
真直度(μm)4
平行度(μm)4
トラスコ品番838-1240
厚さ(mm)10
全長(mm)540
質量(kg)1.5
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1067
質量(kg)0.18
呼び寸法(mm)75
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)15
長片の幅(mm)40
トラスコ品番838-1064
質量(kg)2.5
呼び寸法(mm)300
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
呼び寸法(mm)300
真直度(μm)3
平行度(μm)3
トラスコ品番838-1238
厚さ(mm)10
全長(mm)340
質量(kg)1
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1065
質量(kg)0.12
呼び寸法(mm)50
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)10
長片の幅(mm)35
トラスコ品番838-1062
質量(kg)1
呼び寸法(mm)200
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
呼び寸法(mm)200
真直度(μm)14
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
31日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。