30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
62115 2×4定規 クリア シンワ測定 動画あり
シンワ測定2×4定規 クリア
RoHS
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm)目盛:1~150 本体寸法(mm)178×92×51 板厚(mm)3 製品質量(g)55 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品
RoHS
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニセイキI型直角定規 250mm
RoHS
竿長×台長(mm)250×150 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1063 質量(kg)2 呼び寸法(mm)250 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0045
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 150mm
RoHS
竿長×台長(mm)150×100 厚さ(mm)8 長片の幅(mm)30 トラスコ品番838-1061 質量(kg)0.5 呼び寸法(mm)150 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0035
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 100mm
RoHS
竿長×台長(mm)100×70 厚さ(mm)6 長片の幅(mm)25 トラスコ品番838-1060 質量(kg)0.25 呼び寸法(mm)100 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.003
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ユニセイキI型直定規 500mm
RoHS
呼び寸法(mm)500 真直度(μm)4 平行度(μm)4 トラスコ品番838-1240 厚さ(mm)10 全長(mm)540 質量(kg)1.5 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 75mm
RoHS
竿長×台長(mm)75×50 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1067 質量(kg)0.18 呼び寸法(mm)75 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0028
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 300mm
RoHS
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1064 質量(kg)2.5 呼び寸法(mm)300 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直定規 300mm
RoHS
呼び寸法(mm)300 真直度(μm)3 平行度(μm)3 トラスコ品番838-1238 厚さ(mm)10 全長(mm)340 質量(kg)1 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 50mm
RoHS
竿長×台長(mm)50×40 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1065 質量(kg)0.12 呼び寸法(mm)50 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0025
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 200mm
RoHS
竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)10 長片の幅(mm)35 トラスコ品番838-1062 質量(kg)1 呼び寸法(mm)200 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
459,800 税込505,780
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所ストレートエッジ 非焼入品
RoHS
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級
RoHS
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
RoHS
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 呼び寸法(mm)200 真直度(μm)14 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング