商品豆知識
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
竿長×台長(mm)50×40
厚さ(mm)5
長片の幅(mm)18
トラスコ品番838-1065
質量(kg)0.12
呼び寸法(mm)50
精度±(2+L/100)μm
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0025
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。